Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLEX Table induction 3 foyers Surface cuisson totale zone gauche Connection H²H Commandes individuelles & sensitives 14 positions puissance 3 boosters 3 minuteurs Connection 16, 20 ou 32A Installation universelle Optifix Noir
• SÉRIE 600 FLEX Bridge
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• 3 foyers induction
• 15 positions de puissance
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Commandes individuelles sensitives avec accès direct
• 3 boosters - 3 minuteurs
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
• Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3600W/180/280mm
• Bandeau de commandes Frontal
• Fonction Pause Stop & Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• Verrouillage des commandes
• Arrêt automatique
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bord biseauté en façade
• Installation UNIVERSELLE Optifix™
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32
Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge
La table de cuisson à induction 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes
Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.
Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.
Technologie Hob2Hood®
Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.
Commandes individuelles sensitives à accès direct.
Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensitives à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.
Une ébullition en un temps-record
La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record
Série 700 flex
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
couleur de base du cadre
type d'énergie
nombre d'espaces de cuisson normaux
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
Modèle type
type d'espaces de cuisson
Largeur